片手で出せるマグネットディスペンサー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54587245 品番 3679
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

マグネットがつく壁面に簡単取り付け。片手で押すだけでスポンジに直接洗剤がつくディスペンサー。キッチンパネルやシンク中に
浮かせて設置できるので、ぬめりにくく衛生的。壁面に設置したままポンプを押せます。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡
単。アルコール95%まで対応しています。

付属品- 材質容器・蓋:PETG樹脂 マグネット ポンプ:ポリプロピレン パッキン・滑り止め:シリコーン パイプ:ポリエチレン ホワイト 質量(g)約225 備考■アルコール濃度 95%まで対応 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 内容量(mL)約250 耐熱温度(℃)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.8×18.5 耐荷重(g)約500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする