山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
マグネットキッチンディスペンサー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54587279
品番
3682
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
マグネットがつく壁面に簡単取り付け。そのままポンプを押せるディスペンサー。マグネットで壁面に浮かせて設置できるのでぬめりに
くく衛生的。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。
付属品
-
材質
容器・蓋:ABS樹脂 マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン ポンプ:ステンレス パイプ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
約180
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)
約250
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×7.5×19.5
耐荷重(g)
約500