アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段上げ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 口径根元部(呼び径)40A 吐出口径(呼び径)65A 注文コード54587673 品番43FM4065A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は口径・吐出口径4種類から選べます 他の種類を見る

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスを大きいサイズの町野式オスへ変換します。

材質アルミ製 吐出口径(呼び径)65A 口径根元部(呼び径)40A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54587655
2025-01-25
用途:
消火栓

写真は青ですが、届いた商品は赤です。画像を更新してください。消火栓の出口が50Φで消火ホースが65Φなので異径ソケットが必要なため購入です。実際に使用は有事の際なのでまだです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする