アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段下げ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54587874 品番 43FML6550A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。

材質アルミ製 規格【品評品】 吐出口径(呼び径)50A 口径根元部(呼び径)65A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
農薬散布
熱商 様 (建設業・工事業)

消火栓から散布車に水をくむ際に40のホースに媒介として使用して非常に役立っています。

対象商品:
54587917
2022-03-06
用途:
異径ホースの結合

アルミ製と書いてあったが黄銅の様な色の物が届いた。
重量感もありアルミなのだろうか?

1人が参考にしています
対象商品:
54587917
2021-02-11
用途:
自治会の消火栓からの放水の為。
株式会社小泉電気 様 (建設業・工事業)

防災のためなので、いざという時の、備えとして購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
54587883
2020-09-03
用途:
消防設備のメンテナンス時
建設業・工事業

値段からしてもっと安っぽいのかなぁと思ってたら、パッキンもしっかりとしており満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする