鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54588635 品番 53VHMR7380SS
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。

口径(A)(呼び径)73 外径(mm)73 角穴(mm)8 材質鉄製
注意
※ハンドルの外径・各穴のサイズをご確認の上、ご注文をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
破損部品の交換
建設業・工事業

しっかりした包装・梱包にて送付いただきました。
破損部品の交換用に購入し使用しましたが、問題なく作動しております。

対象商品:
54588608
2024-05-27
用途:
築40年の家のバルブのみの更新
株式会社中原工業 様

アルミ製ですと40年使用すると破損して使い物にならないため、鋼製の物に交換しました。

対象商品:
54588644
2023-03-25
用途:
水道管凍結防止の切り替えハンドル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

水道管凍結防止の切り替えハンドルが、プラスチック製(グリップが四角)で割れてしまったので交換しました。
鉄製なのでその心配はありません。シャフトは断面四角で7.8mmでハンドル穴四角は8mmの選択でピッタリでした。
サイズが合えば,丈夫で格安だと思います。

対象商品:
54588687
2023-06-13
用途:
農業用水の開閉に使用
農・林・水産業

握り具合は前のより大きめなので使いやすい。
前のはプラスチックなので経年変化で劣化してハンドルを回したら折れてしまった。
今回は鉄製なので耐久性はあると思っています。

対象商品:
54588635
2023-05-19
用途:
給水栓のハンドルに使用
運輸・通信業

30年以上も前の古いハンドルで合う物がなかなか無かったところ
モノタロウさんで見つけて大変感謝しています!

対象商品:
54588635
2023-03-14
用途:
水道のハンドル
卸売・小売業

角穴8mmのタイプを注文しました。写真のものは8つの山に4つの穴のタイプで、実際のものは6つの山に3つの穴のプレスハンドルが届きました。使用に問題はないですが間違えたのか戸惑いました。ハンドル自体は良いものです。

対象商品:
54588626
2020-12-07
用途:
外水道の元栓に
その他業種

四角い穴の直径は測っておいたのでぴったり。
あとは、取り付けネジが付属していれば満点だったのになぁ

対象商品:
54588608
2022-02-24
用途:
本来の用途外(デザイン)
プラスワン 様 (サービス業)

可もなく不可もなくです。
ただしデザインが写真とは異なっており、ナッツ型の穴ではなく。丸穴が開いていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする