※商品単品画像

IMAC2UA24CLBL Melia クリアAC充電器 同時充電対応Smart IC付き インプリンク 54588855 IMAC2UA24CLBL Melia クリアAC充電器 同時充電対応Smart IC付き インプリンク 54588855 IMAC2UA24CLBL Melia クリアAC充電器 同時充電対応Smart IC付き インプリンク 54588855 IMAC2UA24CLBL Melia クリアAC充電器 同時充電対応Smart IC付き インプリンク 54588855 IMAC2UA24CLBL Melia クリアAC充電器 同時充電対応Smart IC付き インプリンク 54588855

Melia クリアAC充電器 同時充電対応Smart IC付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54588855 品番IMAC2UA24CLBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スケルトンカラーが可愛いAC充電器
トレンドカラーを取り入れたデザイン
最大2台の機器を同時充電可能なAC充電器
クリア素材を使用しており、内部の基盤構造が確認可能
Smart IC搭載により、どのポートからでも最適な電流値で充電が可能
スイングプラグの採用により、持ち運びも非常にコンパクト

ブルー 質量(g)約43 出力(各ポート最大)DC5V/2.4A コネクタ形状USB-Aメス×2 入力AC100V-240V、50/60Hz、0.3A(最大) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約48×27×41
注意
※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※海外でのご使用については一切保証いたしかねます。
※充電時間は環境要因によって左右されます。実際の所要時間は異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする