曜日別特売
53VHB16114F 鋳鉄製 散水栓/バルブ用 丸ハンドル 黒色 岩崎製作所 54588879

鋳鉄製 散水栓/バルブ用 丸ハンドル 黒色

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
角穴(mm)14
外径(mm)161
内容量1個注文コード54588879品番53VHB16114F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

散水栓/バルブ用の鋳鉄製ハンドルです。

材質鋳鉄製角穴(mm)14口径(A)(呼び径)160外径(mm)161
注意
※ハンドルの外径・各穴のサイズをご確認の上、ご注文をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54588836
2023-04-18
用途: 重鎮
その他業種

しっかりした製品で安価で良かったです。また、必要あれば買いたいです。

対象商品 : 54588879
2021-04-30
用途: 破損した樹脂ハンドルの代りに購入
農・林・水産業

農業用給水栓アルファバルブのハンドル(安っぽい樹脂製)が破損したので
純正品に替えようとしたら2500円と言われたので、ばかばかしくなりこちらで購入。
ポン付けできましたが、純正に較べると厚みが有り、ナットがぎりぎりでした。
☆4は100点、☆5は期待以上でないと付けないのでこの評価です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする