岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 消防ホース
消火ホース格納箱用 ホース架け 固定式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54588994
品番
09HR65Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。
仕様
櫛数:23
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
440
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
400