- 売買契約書 自動車売買用 モノタロウ 54601909 - 売買契約書 自動車売買用 モノタロウ 54601909 - 売買契約書 自動車売買用 モノタロウ 54601909 - 売買契約書 自動車売買用 モノタロウ 54601909 - 売買契約書 自動車売買用 モノタロウ 54601909 - 売買契約書 自動車売買用 モノタロウ 54601909

売買契約書 自動車売買用

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード54601909 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車販売店様の必需品です。
買取時にご使用頂けます。
領収書付で大変便利です。

用途自動車販売時の契約書・領収書として 仕様3枚複写・30組 タイプ契約書+領収書 寸法(幅W×高さH)(mm)約180×260
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※下敷き等を利用してご使用ください。
※高温多湿の場所には保管しないでください。
※長時間、直射日光や蛍光灯等の光が当たる場所に放置しないでください。
※2枚目・3枚目のみ切り離しが可能です。1枚目は切り取れず、残る仕組みとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
自動車売買楊
自動車・二輪車・自転車関連業

領収書もセットになっていて、使い勝手は良い。
最低限の条項も記載されているので、問題はない。

対象商品:
54601909
2025-10-16
用途:
契約書
自動車・二輪車・自転車関連業

簡潔で書きやすい。お客様明細も説明しやすくて使いやすい。

2025-01-23
用途:
車の売買
株式会社ROCCK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インボイスに対応しているもので今使っているものに近いものを探していました。
注文後すぐに届き大変感謝しています。
また買います!

2025-10-13
用途:
買い取り
株式会社サンマルシェ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ届いたばかりです。多分問題ないと思います。楽しみです。

2024-11-11
用途:
車両売買時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたのものと書式が全く同じにもかかわらず、価格は安く購入でき満足です。

2024-10-29
用途:
職場用
医療・福祉・介護関連業

必要になり購入しました。教えてもらいながらですが、素人でも分かりやすかったです。

対象商品:
31213656
2023-11-04
用途:
中古車買取時
自動車・二輪車・自転車関連業

車両買取時に使わせていただいており、3枚目の領収書が付いているのも、かなり便利です。書面自体の内容も、自身は十分に感じています。

3人が参考にしています
対象商品:
31213656
2023-12-13
用途:
自動車の買取で使用させて頂いてます。
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく良い商品だと思います。
個人的にはA4サイズの方が扱いやすいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
3枚複写になっていますが、1枚ずつに切り離すことは出来ますか。
回答:
2枚目・3枚目のみ切り離しが可能です。
1枚目は切り取れず、残る仕組みとなります。
2人が参考にしています
2021-02-12
質問:
商品画像だけでは内容が見えないです。
回答:
WEBサイト掲載の【関連資料:書面内容】をご確認下さい。
4人が参考にしています
2021-02-12

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする