画像準備中

ノイズカットトランス NCT-I1型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)200 出力電圧(V)100 定格電流(A)0.1 注文コード54609986 品番NCT-I1型 単相10VA P200V/S100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は入力電圧・出力電圧・定格電流など23種類から選べます 他の種類を見る

低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。
ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。
機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。
高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。
他のノイズ防止素子を削減することができます。
放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。
1次側・2次側ともにリード線接続です。
最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。

用途
機器に組み込んで使用したいとき
量産品のノイズ対策をしたいとき
小型機器のノイズ対策をしたいとき
低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm 形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm 質量(kg)0.9 寸法H(mm)59 寸法A(mm)6.5 寸法D(mm)70 定格電流(A)0.1 定格周波数(Hz)50/60 寸法B(mm)4.5 出力電圧(V)100 寸法X(mm)81 入力電圧(V)200 寸法W(mm)92 取付穴(mm)6.5×4.5 寸法Y(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 相数単相 定格出力容量(VA)10 入力電圧変動許容範囲(V)10% 耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz〜100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC〜100MHzにおいて -40dB以下 定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 動作周囲温度(℃)-10〜40 動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと) 耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間) ケーブルサイズ(mm2)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする