ノイズカットトランス NCT-I4型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)100 出力電圧(V)100 注文コード54610406 品番NCT-I4型 単相300VA P100V/S100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は入力電圧・出力電圧など13種類から選べます 他の種類を見る

防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。
防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。
機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。
高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。
他のノイズ防止素子を削減することができます。
放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。
1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。
情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。

用途
手軽に防雷サージ対策を行いたいとき
機器に組み込んで使用したいとき
小型機器のノイズ対策をしたいとき
量産品のノイズ対策をしたいとき
低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm 質量(kg)5.5 寸法L(mm)16 寸法H(mm)115 寸法A(mm)6 寸法F(mm)27 寸法D(mm)156 定格周波数(Hz)50/60 寸法E(mm)57 寸法B(mm)9 出力電圧(V)100 寸法X(mm)125 入力電圧(V)100 寸法W(mm)138 寸法P(mm)13.5 寸法Y(mm)72 寸法K(mm)17 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー) 相数単相 定格出力容量(VA)300 入力電圧変動許容範囲(V)10% 耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz〜100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC〜100MHzにおいて/-40dB以下 定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 動作周囲温度(℃)-10〜+40 動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと) 耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間) ケーブルサイズ(mm2)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする