FIBP-40-SPR フィルターインボトルポータブル HARIO 54640155

フィルターインボトルポータブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個スモーキーピンク注文コード54640155品番FIBP-40-SPR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,080
販売価格(税別)
2,800

フィルターインボトルのポータブルタイプが新登場。
飲み口と本体はPCT樹脂で、BPA FREE・透明性・耐熱性・衝撃強度のある安心素材です。
飲み口の内側にフィルターが付いているのでお好みの水出し茶やフルーツティーを持ち歩くことができます。
2019年度グッドデザイン賞受賞。

材質飲み口・本体:PCT、フィルター:PP、パッキン:シリコーンゴムスモーキーピンク容量(mL)400質量(g)200サイズ(cm)径7.4×24アズワン品番64-5270-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする