DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の スクリーン関連
バイク用 スクリーンキット エアロバイザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54641975
品番
17492
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロングセラーであるエアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。
●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)
●ステー部:スチール製黒塗装
適合
REBEL250(17〜19)
材質/仕上
スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)、ステー部:スチール製黒塗装
色
スモーク
注意
※スクリーンは傷つきやすいので、乾ぶきはしないでください。
※ スクリーンが汚れた場合は、傷のつきにくいやわらかい布と中性洗剤を使用して多量の水で洗い流してください。
※ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。
※ スクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性上、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。
※REBEL250/500(Sエディション含む)'20