バイク用 スクリーンキット エアロバイザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54641984 品番 17493
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロングセラーであるエアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。
●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)
●ステー部:スチール製黒塗装

適合REBEL250(17〜19) 材質/仕上スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)、ステー部:スチール製黒塗装 クリアー
注意
※スクリーンは傷つきやすいので、乾ぶきはしないでください。
※ スクリーンが汚れた場合は、傷のつきにくいやわらかい布と中性洗剤を使用して多量の水で洗い流してください。
※ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。
※ スクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性上、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。
※REBEL250/500(Sエディション含む)'20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする