041112702 綿100%ギンガムサッカーメンズパジャマ セルヴァン 54647697 041112702 綿100%ギンガムサッカーメンズパジャマ セルヴァン 54647697 041112702 綿100%ギンガムサッカーメンズパジャマ セルヴァン 54647697 041112702 綿100%ギンガムサッカーメンズパジャマ セルヴァン 54647697 041112702 綿100%ギンガムサッカーメンズパジャマ セルヴァン 54647697 041112702 綿100%ギンガムサッカーメンズパジャマ セルヴァン 54647697

綿100%ギンガムサッカーメンズパジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54647697 品番 041112702
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

細かな凹凸があるサッカー生地で、汗をかいてもベタつきにくく、さらっとした着心地。
綿100%ならではのやさしい肌ざわり。
左胸ポケット付。
パンツはウエストゴム取替口付。
前開きタイプで着脱もらくちん。

用途肌あたりさらさらのサッカー生地のパジャマで心地よい眠りを… サイズM〜L対応 身長(cm)165〜185 色(柄)ブラック チェスト(cm)88〜104
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。汗で他の物に色移りする恐れがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。素材の特性上、水洗いで縮むことがあるため、形を整えて干してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする