022562904 幅広レース付クレープキュロット セルヴァン 54648625 022562904 幅広レース付クレープキュロット セルヴァン 54648625 022562904 幅広レース付クレープキュロット セルヴァン 54648625 022562904 幅広レース付クレープキュロット セルヴァン 54648625 022562904 幅広レース付クレープキュロット セルヴァン 54648625

幅広レース付クレープキュロット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL〜3L対応 注文コード54648625 品番022562904
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の生地が肌にベタつかずゆったりさわやかな着心地です。
表面に凹凸の編みじわがあるクレープ素材を使用しサラッとした風合いで、裾部におしゃれな幅広レースを使用しています。
ウエスト部分は伸縮性があり快適に着用していただけます。
べたつく汗を綿100%のクレープ素材が吸収しべたつきを抑え、着用時にはサラサラとした肌触りに!
和装用やロングスカートのインナーとしても活躍します。
冷房対策のインナーとしても重宝します。

用途サラッとゆったりベタつかないさわやかキュロット! サイズLL〜3L対応 色(柄)ホワイト ヒップ(cm)97〜110
注意
※洗濯ネットを使用してください。アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。素材の特性上、水洗いで縮むことがあるため、形を整えて干してください。長時間、日光や蛍光灯にあたると変色するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする