曜日別特売
SKA0.5.360 ステン アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.5mm厚 宮谷製作所 54652606

ステン アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.5mm厚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)360
内容量1本注文コード54652606品番SKA0.5.360
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。

用途
土間の鏝作業に
全長(mm)
360
材質
木製/ステンレス鋼
幅(mm)
(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする