ステンレスコテ 三角タイプ

ステンレスコテ 三角タイプ - Kubala

ステンレス製のためサビに強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。
人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。

用途
内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。
トラスコ品番
728-3739
材質
柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
長さ(mm)
【コテ】140
板厚(mm)
0.8
元幅(mm)
80
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067876865905
¥1,240
¥799
¥879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする