ステンレス角コテ 出隅用

ステンレス角コテ 出隅用 - Kubala

出隅を素早く仕上げられる専用コテです。
ステンレス製のためサビに強いです。

用途
石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番
728-3735
材質
柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
長さ(mm)
【コテ】85
幅(mm)
【コテ】60
全長(mm)
230
タイプ
出隅用
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067885785908
¥1,561
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする