ステンレスコテ 四角形タイプ

ステンレスコテ 四角形タイプ - Kubala

ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。
人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
板厚0.7mmです。

用途
石膏、モルタルなどの塗り作業に。
トラスコ品番
728-3746
材質
柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
長さ(mm)
【コテ】270
柄
ビーチ材
先幅(mm)
130
元幅(mm)
130
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067876325414
¥1,710
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする