ステンレスコテ 台形タイプ

ステンレスコテ 台形タイプ - Kubala

ステンレス製のためサビに強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。
人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。

用途
内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。
材質
柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
板厚(mm)
1
内容量
1丁
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
先幅(mm)
元幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067884815808728-3734【コテ】16090115
¥1,450
¥939
¥1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
067886215809728-3732【コテ】18080120
¥1,530
¥989
¥1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする