宮谷製作所
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.5mm厚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
390
330
360
390
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54652615
品番
SKA0.5.390
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途
土間の鏝作業に
全長(mm)
390
材質
木製/ステンレス鋼
幅(mm)
(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)
0.5