756000L マーカーランプステー L型 信和自動車工業 54657025 756000L マーカーランプステー L型 信和自動車工業 54657025

マーカーランプステー L型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54657025 品番 756000L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
幅(mm)80 厚さ(mm)1.6 長さ(mm)110 材質鉄(メッキ) 形状L型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54657025
2026-02-04
用途:
予備
運輸・通信業

今付いているステーが曲がっているので取り替える時用に購入しました。

対象商品:
54657025
2023-12-11
用途:
ランプ取付
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通のランプ取付ステーです。強度は十分です。価格的にも満足です。

対象商品:
54657025
2020-12-07
用途:
マーカーランプ取り付け
運輸・通信業

しっかりしたもので、問題なく使用できました。また機会があれば、買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする