GFH-3S-ADN AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧 54658258

 

GFH-3S-ADN AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧 54658258
GFH-3S-ADN AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧 54658258

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本ホース長さ(m)3材質ガンノズル/GFRPP他、ホース部/軟質PVC、液出継手部/ポリプロピレン注文コード54658258品番GFH-3S-ADN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。

用途
IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
ホース長さ(m)3材質ガンノズル/GFRPP他、ホース部/軟質PVC、液出継手部/ポリプロピレン取り合いIBC/スクリューキャップ方式(三甲,コダマ,シュッツ製IBCに適合)付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54658258
2022-07-26
用途: 大型トラックへのアドブルー補給
運輸・通信業

ガンの口径が小さいので直接タンクに差し込めてドライバー達も喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする