GFH-5C-ADN AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧 54658285 GFH-5C-ADN AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧 54658285

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホース長さ(m)5 材質ガンノズル/GFRPP他、ホース部/軟質PVC、カプラ部/ポリプロピレン 注文コード54658285 品番GFH-5C-ADN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はホース長さ・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。

ホース長さ(m)5 材質ガンノズル/GFRPP他、ホース部/軟質PVC、カプラ部/ポリプロピレン 取り合いIBC/50Aカプラ方式 用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック ホース径(Φmm)25 先端ノズル径(Φmm)19

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54658258
2022-07-26
用途:
大型トラックへのアドブルー補給
運輸・通信業

ガンの口径が小さいので直接タンクに差し込めてドライバー達も喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする