6L-3ADN-FM AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付 共立機巧 54658364 6L-3ADN-FM AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付 共立機巧 54658364 6L-3ADN-FM AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付 共立機巧 54658364

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54658364 品番 6L-3ADN-FM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付

ホース長さ(m)3 用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック 材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル ホース径(Φmm)25 最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり) 先端ノズル径(Φmm)19 取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
注意
※IBCコンテナでお使いの場合はフィラーポート[FP-6L-La]、プラドラムの場合はドラムポンプ取付具[MV-6LD]が別途必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする