曜日別特売
LOGU1207240PNER-M MP6130 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664698

 

LOGU1207240PNER-M MP6130 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664698
LOGU1207240PNER-M MP6130 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664698
LOGU1207240PNER-M MP6130 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664698
LOGU1207240PNER-M MP6130 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664698
LOGU1207240PNER-M MP6130 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664698
LOGU1207240PNER-M MP6130 VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664698

VPX300用 両面4コーナ インサートLOGU1207240PNER-M MP6130

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
基準コーナーR2.4
材種MP6130
内容量1箱(10個)注文コード54664698品番LOGU1207240PNER-M MP6130
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。
縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。
幅広い被削材をカバーするインサート材質。

用途
汎用「Mブレーカ」
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
コーティング
あり
基準コーナーR
2.4
ホーニング
E(丸ホーニング)
材種
MP6130
ワイパー刃幅(mm)
1
形状
多角形
切刃長さ(mm)
12.4(有効:11.3)
精度
G
材質(チップ)
超硬合金
インサート厚さ(mm)
7
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする