車の内窓専用360ワイパー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54705806 品番C100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。
フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。
市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。

用途自動車内窓の清掃用具 セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ 材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15% 質量(g)155 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
内窓ふき
製造業

ミニバンは奥まで手が届かないので。
付属のマイクロファイバークロスにたっぷりガラスクリーナーを含ませ
満遍なく拭きガラス用などのクロスに交換して拭き上げれば拭き筋も最低限
で綺麗になります

対象商品:
54705806
2025-05-23
用途:
ミニバンのフロント窓内側拭き

窓面積が広く、手拭きは大変で拭き跡が残る、これを使うと確実に綺麗になる。使用頻度は少ないが必需品です

2024-12-17
用途:
乗用車、トラックのガラス拭き
製造業

しっかりした作りの為、狭い箇所のガラス拭きが使いやすい。

対象商品:
54705806
2022-05-23
用途:
車の内窓拭き

かなりニッチな感じの商品ですが、これがあればフロントガラスの内窓拭きの作業体勢がひじょうに楽になります。

対象商品:
54705806
2020-12-19
用途:
アメ車の内窓ふき

アメ車の内窓フロントガラス拭きに最高です。腰痛にもならずいい商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
54705806
2021-11-19
用途:
車の内側の窓に使用
製造業

横にすると止まらずすぐにだれる。止められると良いが?上下は多少良いバーもあと少し長いと使いやすいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする