カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ポリゴンスイスライン 溝入れチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54760528
品番
G25RW05T15K20
参考基準価格(税別)
¥12,456
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
溝幅(mm)
0.5(±0.02)
勝手
右
寸法R(mm)
0
寸法Tmax(mm)
1.5
使用コーナー数
2
チップ寸法(mm)
25