シリコーン菜箸 タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54779096 品番 4275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

菜箸の先を浮かせて置ける菜箸キーパー付き。直置きにならずに清潔。菜箸キーパーの位置調節で、お鍋にちょい掛けも。シリコーン製で滑りにくく、フライパン・ナベなどを傷つけません。グリップは長時間の調理でも疲れにくい軽いナイロン芯材。太めで転がりにくい角型形状。麺や小さい食材が滑りにくく、しっかりつかめます。菜箸キーパーは菜箸に差し込んで位置を調節してご使用ください。菜箸キーパーはお好みで取り付けてご使用ください。

付属品菜箸キーパー×2(シリコーン) 材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン ブラック 質量(g)約37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)菜箸:約0.8×0.8×30(1本あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする