山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
スリム水切りバスケット タワー ロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54779403
品番
4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンの狭いシンク横に置けるスリムで長い水切りバスケット!キッチンの狭いシンク横に置けるスリムで長い水切りバスケット!
材質
本体・カトラリーポケット:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約1200
耐荷重(kg)
約8
内容量(L)
約7.5
対応
奥行約50cm以内のシンク 厚み約1.8cmのまな板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約55.5×16.5×16
内寸(cm)
開口部:約W54.5×D16、高さ:約11.5
商品説明動画
スリム水切りバスケット タワー ロング
参考になった