ブレッドケース トスカ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54779823 品番4376
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる27Lの大容量ブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。上にはトースターなどを置くこともできます。

材質本体・扉:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木・マグネット、緩衝材:シリコーン ホワイト 質量(g)約5100 耐荷重(kg)本体上部:約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×36.5×24 内寸(cm)約W39.5×D32×H20.5

商品説明動画

ブレッドケース トスカ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする