シンク下 伸縮ラック タワー スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54780198 品番4491
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮できるから引き出しの幅に合わせてピッタリフィットする伸縮ラック!引き出しのスペースを2段に分けられます。引き出しのサイドバーに引っ掛けるだけの簡単設置!収納部の奥行は約10cmとスリムなのでスパイスボトルや保存容器などの小物収納に便利!

材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約2000 耐荷重(kg)約4 対応サイドバーの幅約55.5〜90cm以内 直径約13mm以内のサイドバー(キッチンの引き出し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55.5×12.5×17.5 内寸(cm)約W52〜86.5×D10×H7

商品説明動画

シンク下 伸縮ラック タワー スリム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする