山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
ハンドル付きスリムグラス&マグ収納 タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54780356
品番
4709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
収納・整理に困るグラスやマグなどを食器棚の中にスッキリ収納!瓶類や小さなキッチン雑貨、カトラリー類などの収納にも便利。揃えて、集めて、スタッキングして食器棚を自由にカスタマイズ!
色
ブラック
質量(g)
約240
材質
本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10.5×33×5.3
内寸(cm)
開口部内寸: 約W9.8×D30×H4.5