戸棚下ハンガー プレート 2個組

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54780478 品番4723
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吊り戸棚に簡単取り付けのキッチンツールハンガー。ピンポイントで欲しいところに!良く使うキッチンツールの収納に。まな板・フライパンなどを干すのに!エプロン・エコバック・布巾のちょい掛けに。レジ袋ホルダーとしても。使い方はアイデア次第!ネジでしっかり固定。

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約50 耐荷重(kg)1つあたり:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×5×8.5

商品説明動画

戸棚下ハンガー プレート 2個組

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54780478
2024-08-12
用途:
洗い終わったフライパン等をかける
その他業種

ある程度の重さに耐えられています。
28cmフライパンも干せるので助かります。

対象商品:
54780478
2022-01-10
用途:
クローゼットのハンガーパイプ受けとして
建設業・工事業

取り付けも簡単で、思っていたよりしっかりしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする