4747 ディッシュスタンド プレート 山崎実業 54780679

4747 ディッシュスタンド プレート 山崎実業 54780679
4747 ディッシュスタンド プレート 山崎実業 54780679
4747 ディッシュスタンド プレート 山崎実業 54780679
4747 ディッシュスタンド プレート 山崎実業 54780679
4747 ディッシュスタンド プレート 山崎実業 54780679

ディッシュスタンド プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54780679品番4747
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お皿をスリムに立てて収納。使いたいお皿が片手でサッと取り出せます。洗ったお皿を乾かす時に便利。大・中・小のお皿をサイズ別に整頓。保存容器のフタ・まな板・お盆などのスタンドとしても。引出しのスペースに合わせて横向き・縦向きを選択して使用できます。立てることで一目でどこに何があるのか確認できる上、風通しも良く清潔!

付属品緩衝材×4材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約400耐荷重(kg)約1対応直径16~21cm・高さ3.5cmまでのお皿を目安にしています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×10×10内寸(cm)約W10×D3.7×H8.5

商品説明動画

ディッシュスタンド プレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする