タオルハンガーバー プレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54780688 品番4748
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー。取り付けフックを扉の厚みにぴったりと調節して固定するので、ガタつきが無く、しっかりと取り付けられます。キッチン・洗面所・トイレの扉などにシンプルでスタイリッシュなデザインのタオル掛けです。レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。

付属品緩衝材×6枚 六角レンチ 材質ハンガーバー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ) ホワイト 質量(g)約155 耐荷重(kg)約1 対応扉の幅:本品の幅約19cm以上(扉のハンドル等を含まず)扉の厚さ:約1.4〜2.5cmまで扉と上部との隙間:約5mm以上が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×6×4

商品説明動画

タオルハンガーバー プレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54780688
2024-01-15
用途:
台所のタオル掛

蛇口の直近にタオルを置くことができるようになり水の飛び散りが少なくなりました。
取付フックが手締め(C型クランプのようにネジで口を締める形式ではない)なので使っているうちに緩んで横にスライドするようになります。
吊り戸棚に取付ける場合などは落下すると危険なので別途クランプ等を用意して十分に締めた方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする