山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
マグネット調味料ストッカー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54781169
品番
4817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 付属の小さじスプーン(5ml)で簡単にすり切り。付属のスプーンは、容器本体に収納できます。
付属品
分別シール
材質
容器・スプーン・蓋・すり切り板:ポリスチレン樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
容量(mL)
約400(小麦粉:約200g)
質量(g)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×9×10.5
商品説明動画
マグネット調味料ストッカー タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった