山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
マグネット小麦粉&スパイスボトル タワー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54781187
品番
4819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 さらさらタイプの小麦粉やスパイスを簡単ふり掛け!
色
ホワイト
質量(g)
約135
付属品
インデックスシール
材質
容器:アクリル樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン、蓋上下:ポリエチレン
容量(mL)
約200(小麦粉:約100g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.8×6×10.5
商品説明動画
マグネット小麦粉&スパイスボトル タワー
参考になった