曜日別特売
4829 詰め替え用キッチンディスペンサー タワー 山崎実業 54781284

4829 詰め替え用キッチンディスペンサー タワー 山崎実業 54781284
4829 詰め替え用キッチンディスペンサー タワー 山崎実業 54781284
4829 詰め替え用キッチンディスペンサー タワー 山崎実業 54781284
4829 詰め替え用キッチンディスペンサー タワー 山崎実業 54781284
4829 詰め替え用キッチンディスペンサー タワー 山崎実業 54781284

詰め替え用キッチンディスペンサー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54781284品番4829
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350

スリムでコンパクトな詰め替え用ディスペンサーボトル。 ボトル表面は落ち着いたマットな質感。パーツはすべて分解して洗えます。 洗面周りのハンドソープディスペンサーとしても。コンパクトでシンクバスケットにも入ります。

材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレンホワイト容量(mL)約250質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×7×19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする