レンジフードメッシュパネル タワー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781318 品番 4832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

レンジフードに簡単取り付けの組み合わせ自在収納パネル。 レンジフードに簡単設置。使いたいときにサッと使える便利な収納パネル!別売の収納パーツを組み合わせて自分仕様のオリジナル収納をつくることができます。別売の収納パーツ無しでも付属の10本のフックで様々な収納が可能。ラップ類や布巾、キッチンツール、スパイスボトルなど、普段使っているキッチン道具を収納。

ホワイト 質量(g)約840 耐荷重(kg)約7、フック1つあたり:約0.5 付属品フック×10 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン 対応レンジフードの幅:約52cm以上・折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上・ 溝幅:約20〜3mm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×3×57

商品説明動画

レンジフードメッシュパネル タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする