曜日別特売
4833 レンジフードメッシュパネル タワー 山崎実業 54781327

4833 レンジフードメッシュパネル タワー 山崎実業 54781327
4833 レンジフードメッシュパネル タワー 山崎実業 54781327
4833 レンジフードメッシュパネル タワー 山崎実業 54781327
4833 レンジフードメッシュパネル タワー 山崎実業 54781327
4833 レンジフードメッシュパネル タワー 山崎実業 54781327

レンジフードメッシュパネル タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54781327品番4833
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
3,300

レンジフードに簡単取り付けの組み合わせ自在収納パネル。 レンジフードに簡単設置。使いたいときにサッと使える便利な収納パネル!別売の収納パーツを組み合わせて自分仕様のオリジナル収納をつくることができます。別売の収納パーツ無しでも付属の10本のフックで様々な収納が可能。ラップ類や布巾、キッチンツール、スパイスボトルなど、普段使っているキッチン道具を収納。

ブラック質量(g)約840耐荷重(kg)約7、フック1つあたり:約0.5付属品フック×10材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン対応レンジフードの幅:約52cm以上・折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上・ 溝幅:約20~3mm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×3×57

商品説明動画

レンジフードメッシュパネル タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする