曜日別特売
4838 レンジフード調味料ラック プレート 3段 山崎実業 54781379

4838 レンジフード調味料ラック プレート 3段 山崎実業 54781379
4838 レンジフード調味料ラック プレート 3段 山崎実業 54781379
4838 レンジフード調味料ラック プレート 3段 山崎実業 54781379
4838 レンジフード調味料ラック プレート 3段 山崎実業 54781379
4838 レンジフード調味料ラック プレート 3段 山崎実業 54781379

レンジフード調味料ラック プレート 3段

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54781379品番4838
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

レンジフードに引っ掛けるだけの簡単設置。よく使う調味料の収納スペースに! 使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック!塩・コショウ・オイルなど、よく使う調味料を手元に収納できるトレー。 レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。 キャップ付きで壁面も傷付きません。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーンホワイト質量(g)約1700耐荷重(kg)各段:約2対応レンジフードの幅:約27.5cm以上 折り返しの厚さ:約3mm以内折り返しの高さ:約7mm以上 溝幅:約20~3mm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×14×57内寸(cm)約W26.5×D7.5×H18(枠H5)・中段:約W26.5×D11×H25(枠H5)・下段:約W27×D11.5×H11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする