マグネットストレージラック タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781458 品番 4846
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!

付属品フック×4 材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約220 耐荷重(kg)約1.5(本体:約0.5、フック1つあたり:約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×7.2×5.3 内寸(cm)約W24×D6.5×H5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54781458
2023-06-08
用途:
厨房の調味料置き
飲食業

もっと幅が広いものが、あれば便利で非常に良いと思います。

対象商品:
54781467
2022-08-06
用途:
冷蔵庫の横に

フックの取り付け位置が壁側と外側にあり、外側にすることで計量カップなどの厚みがあるものを吊り下げる事が出来ます。この点が普通のフックと比べて予想外に良い点でした。
残念なところは箱の底にはフックを取り付ける隙間がたくさん空いているので小さいものや細いものは落下します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする