山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
マグネットストレージボックス タワー スクエア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54781476
品番
4848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!
付属品
フック×2
材質
本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約150
耐荷重(kg)
約1.5(本体:約1、フック1つあたり:約0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×7.2×10.5
内寸(cm)
約W6.5×D6.5×H10.2(仕切り板の溝含まず)