山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
密閉ぬか漬けケース タワー 水取り器付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54782377
品番
4945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
3Lのぬか漬けをパッキンでしっかり密閉して保存できるスタイリッシュなぬか漬け容器。
蓋はぬか床の状態が分かりやすい透明蓋。
蓋をカチッとロックしておけば、臭い漏れを防いでくれます。
付属品
水取り器:ポリプロピレン
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約580
内容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×16.5×12.2
内寸(cm)
開口部:約W24×D14