曜日別特売
4949 伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 山崎実業 54782413

4949 伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 山崎実業 54782413
4949 伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 山崎実業 54782413
4949 伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 山崎実業 54782413
4949 伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 山崎実業 54782413
4949 伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 山崎実業 54782413

伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード54782413品番4949
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
7,000

伸縮できるから設置場所の幅に合わせて調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!排水ホースを避けて設置できるからスペースを無駄なく有効活用できます。収納するものの高さに合わせて、棚の高さは5.5cmごとに調整できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約4700耐荷重(kg)各段約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50~85×30×35内寸(cm)約W48~83×D30×H3.5(高さは1ピッチ約5.5ずつ上がります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする