伸縮レンジガード タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54782675 品番 4975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,910
販売価格(税別)
8,100

レンジのサイズに合わせて伸縮できる伸縮レンジガード。調理中の油はね・拭きこぼれをガードしてくれます。凹凸のないフラットな設計だから油汚れもサッとひと拭きできてお手入れも簡単です。収納付きパネルには別売りの収納ツールを自由に取り付けてアレンジ自在!

付属品フック×5 緩衝材×6 クッション×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約5100 耐荷重(kg)収納付きパネル:約4、フック1つにつき:約0.25 対応45〜75cmタイプのシステムキッチン用ガス・IHコンロ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47〜80×45×35 内寸(cm)約W45〜78×D43.5、収納付きパネルのバーのピッチ:約5.3

商品説明動画

伸縮レンジガード タワー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする