4985 マグネットタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782779

4985 マグネットタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782779
4985 マグネットタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782779
4985 マグネットタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782779
4985 マグネットタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782779
4985 マグネットタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782779

マグネットタブレットホルダー タワー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード54782779品番4985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

強力マグネットで冷蔵庫に簡単取り付け!スマートフォンのサイズに合わせて挟んで固定!挟んで固定させるからスマートフォンからタブレットPCまで様々なサイズに対応!

ブラック質量(g)約55耐荷重(kg)約1付属品滑り止め×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット対応厚さ約1.9cmまでのスマートフォン・タブレットPC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×2.5×5

商品説明動画

マグネットタブレットホルダー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782779
2022-09-19
用途: 事務所の壁面に使用
その他業種

ケースを取り付けたまま乗せられることを想定しているのか?
タブレットを納める内側の厚み部分が18mmとかなり余裕があり、
厚さ5mmのiPadを載せるとズルりと斜めに滑ってしまうのが難点。
水場では使用しないので、内側底面に滑り止めを貼り付けるか検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする