マグネットキッチントレーホルダー タワー 2個組

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783418 品番 5051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

置き場所に困るキッチントレーを一括収納。トレーの大きさに合わせて幅を調整できる2個組のトレーホルダー。2個組で幅を調整できるから、収納するトレーの大きさを選びません。円形のトレーも収納可能です。フックとして使用しても便利です。オーブン天板やトースター天板の収納場所として。レシピホルダーとして。フックとしても使用可能。

ブラック 質量(g)約176 耐荷重(kg)約1.5 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・キャップ:シリコーン 対応厚み約4cm以内のトレー ■取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×7.2×16 内寸(cm)厚み:2(手前)、4(奥)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする